Eriks
KML

KML Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SSUCPA206

  • ERIKS:12749562
  • Hersteller:K010800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

154,96 €/ Stückexkl. MwSt

181,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCPA200
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
42.9 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
86 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
76.2 mm
Lager
SSUC206
Gehäuse
SSPA206