Eriks
KML

KML Stehlagergehäuseeinheit mit kurzem Fuß Klemmschrauben-Befestigung SSUCPA204

  • ERIKS:12749556
  • Hersteller:K010794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,94 €/ Stückexkl. MwSt

116,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCPA200
Gehäusetyp
Stehlager kurzem Fuß
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
33.3 mm
Höhe
73 mm
Höhe Achse
65 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm
Lager
SSUC204
Gehäuse
SSPA204