392,97 €/ Stückexkl. MwSt
459,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSUCP200 |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 217 mm |
Höhe | 125 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 174 mm |
Lager | SSUC211 |
Gehäuse | SSP211 |