Eriks
KML

KML Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SSUCP208

  • ERIKS:12749542
  • Hersteller:K010782
Image 1
Zur Liste hinzufügen

224,49 €/ Stückexkl. MwSt

262,65 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCP200
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
184 mm
Höhe
100 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
136.5 mm
Lager
SSUC208
Gehäuse
SSP208