Eriks
KML

KML Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SSUCP207

  • ERIKS:12749537
  • Hersteller:K010777
Image 1
Zur Liste hinzufügen

181,73 €/ Stückexkl. MwSt

212,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCP200
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
167 mm
Höhe
94 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
127 mm
Lager
SSUC207
Gehäuse
SSP207