Eriks
KML

KML Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SSUCP206

  • ERIKS:12749532
  • Hersteller:K010772
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,40 €/ Stückexkl. MwSt

177,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCP200
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
165 mm
Höhe
83 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
121 mm
Lager
SSUC206
Gehäuse
SSP206