Eriks
KML

KML Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SSSBTP-P208

  • ERIKS:12994715
  • Hersteller:SSSBTP-P208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

130,82 €/ Stückexkl. MwSt

153,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSSBTPP200
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm