172,18 €/ Stückexkl. MwSt
201,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSUC200 |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 55.6 mm |
Außenringbreite | 25 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 1.07 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |