Eriks
KML

KML Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SSUC209

  • ERIKS:12749643
  • Hersteller:K010668
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,79 €/ Stückexkl. MwSt

123,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUC200
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
49.2 mm
Außenringbreite
22 mm
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.7 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung