74,44 €/ Stückexkl. MwSt
87,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSUC200 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 42.9 mm |
Außenringbreite | 20 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.46 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |