Eriks
KML

KML Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SSUC205

  • ERIKS:12749626
  • Hersteller:K010651
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,13 €/ Stückexkl. MwSt

44,61 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUC200
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
34.1 mm
Außenringbreite
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.19 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung