Eriks
KML

KML Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SSUC204

  • ERIKS:12749624
  • Hersteller:K010649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,61 €/ Stückexkl. MwSt

36,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUC200
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
31 mm
Außenringbreite
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.16 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung