Eriks
KML

KML Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SSB208

  • ERIKS:12749422
  • Hersteller:K015277
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,07 €/ Stückexkl. MwSt

114,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSSB200
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34 mm
Außenringbreite
18 mm
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.45 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung