Eriks
KML

KML Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SSB207

  • ERIKS:12749421
  • Hersteller:K015276
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,17 €/ Stückexkl. MwSt

92,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSSB200
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
32 mm
Außenringbreite
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.37 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung