Eriks
KML

KML Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SSB206

  • ERIKS:12749617
  • Hersteller:K015275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,95 €/ Stückexkl. MwSt

68,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSSB200
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
30 mm
Außenringbreite
16 mm
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.25 kg
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung