36,96 €/ Stückexkl. MwSt
43,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSSB200 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 27 mm |
Außenringbreite | 15 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Gewicht | 0.17 kg |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |