107,10 €/ Stückexkl. MwSt
125,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSUCT200 |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 89 mm |
Höhe | 97 mm |
Höhe Achse | 62 mm |
Lager | SSUC205 |
Gehäuse | SS-T205 |