278,76 €/ Stückexkl. MwSt
326,15 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSUCF200 |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 143 mm |
Höhe | 143 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 111 mm |
Lager | SSUC210 |
Gehäuse | SSF210 |