239,22 €/ Stückexkl. MwSt
279,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSUCF200 |
Gehäusetyp | Vierkant |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Länge | 137 mm |
Höhe | 137 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Lager | SSUC209 |
Gehäuse | SSF209 |