167,22 €/ Stückexkl. MwSt
195,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSUCTPFL200 |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 197 mm |
Höhe | 115 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 157 mm |
Lager | SSUC210 |
Gehäuse | TPFL210 |