Eriks
KML

KML Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SSUCFL208

  • ERIKS:12749514
  • Hersteller:K010752
Image 1
Zur Liste hinzufügen

177,09 €/ Stückexkl. MwSt

207,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCFL200
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
171.5 mm
Höhe
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
144 mm
Lager
SSUC208
Gehäuse
SSFL208