107,71 €/ Stückexkl. MwSt
126,02 €inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSUCFL200 |
Gehäusetyp | Oval |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 141 mm |
Höhe | 80 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117 mm |
Lager | SSUC206 |
Gehäuse | SSFL206 |