Eriks
KML

KML Flanschlager-Gehäuseeinheit oval Klemmschrauben-Befestigung SSUCFL204

  • ERIKS:12749498
  • Hersteller:K010736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

66,95 €/ Stückexkl. MwSt

78,33 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCFL200
Gehäusetyp
Oval
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
112 mm
Höhe
60 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lager
SSUC204
Gehäuse
SSFL204