Eriks
KML

KML Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SSUCTP-FB207

  • ERIKS:12994762
  • Hersteller:SSUCTP-FB207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,42 €/ Stückexkl. MwSt

116,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCTPFB200
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
50.8 mm