Eriks
KML

KML Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SSUCTP-FB206

  • ERIKS:12994761
  • Hersteller:SSUCTP-FB206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,00 €/ Stückexkl. MwSt

87,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCTPFB200
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
46.1 mm