Eriks
KML

KML Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SSUCFB210

  • ERIKS:12749492
  • Hersteller:K010730
Image 1
Zur Liste hinzufügen

308,70 €/ Stückexkl. MwSt

361,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCFB200
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
191 mm
Höhe
118 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
69.9 mm
Lager
SSUC210
Gehäuse
SSFB210