187,80 €/ Stückexkl. MwSt
219,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | SSUCFB200 |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 3-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 156 mm |
Höhe | 95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 50.8 mm |
Lager | SSUC207 |
Gehäuse | SSFB207 |