Eriks
KML

KML Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SSUCFB205

  • ERIKS:12749471
  • Hersteller:K010709
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,78 €/ Stückexkl. MwSt

127,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSUCFB200
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
121 mm
Höhe
70 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
41.3 mm
Lager
SSUC205
Gehäuse
SSFB205