Eriks
KML

KML Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Klemmschrauben-Befestigung SSSBTP-FB205

  • ERIKS:12994747
  • Hersteller:SSSBTP-FB205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,59 €/ Stückexkl. MwSt

61,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
SSSBTPFB
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
41.3 mm