Eriks
KML

KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6206-2RS

  • ERIKS:12994742
  • Hersteller:SS6206-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -29 bis +177°C.
Zur Liste hinzufügen

21,99 €/ Stückexkl. MwSt

25,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
62
Typ
6206
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard