Eriks
KML

KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6010-2RS

  • ERIKS:12994734
  • Hersteller:SS6010-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -29 bis +177°C.
Zur Liste hinzufügen

45,95 €/ Stückexkl. MwSt

53,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
60
Typ
6010
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard