26,06 €/ Stückexkl. MwSt
30,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | 60 |
Typ | 6008 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |