19,98 €/ Stückexkl. MwSt
23,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KML |
Serie | 60 |
Typ | 6007 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |