Eriks
KML

KML Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet SS6001-2RS

  • ERIKS:12994725
  • Hersteller:SS6001-2RS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Berührende Dichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.Schmierfett mit Polyurea-Dickungsmittel nach NLGI-Konsistenzklasse 2 für -29 bis +177°C.
Zur Liste hinzufügen

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KML
Serie
60
Typ
6001
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
8 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard