Eriks
KINETROL

KINETROL Federrückstellgriff Modell: 7-CW Federschließend von 39.7 zu 45.5Nm F05/F07 Doppelvierkant 17mm

  • ERIKS:13490742
  • Hersteller:073F020-1006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

788,85 €/ Stückexkl. MwSt

922,95 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KINETROL
Ausführung
Federrückstellgriff
Material
Zink-Legierung
Modell
7-CW
Oberflächenschutz
Epoxid
Wirkprinzip
Federschließend
Atex zertifiziert
Nein
Montageflansch
F05/F07
Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Spindel
17 mm
Drehmoment
von 39.7 bis 45.5 Nm
Länge Bedienelement
360 mm
Material Handhebel
Edelstahl
Material Spindel
Edelstahl
Höhe
103 mm
Gewicht
5.17 kg
H
103 mm
M
360 mm