454,95 €/ Stückexkl. MwSt
532,29 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KINETROL |
Ausführung | Federrückstellgriff |
Material | Zink-Legierung |
Modell | 5-CW |
Oberflächenschutz | Epoxid |
Wirkprinzip | Federschließend |
Atex zertifiziert | Nein |
Montageflansch | F03/F05/F07 |
Spindelform | Doppelvierkant |
Abmessungen Spindel | 14 mm |
Drehmoment | von 20.5 bis 24 Nm |
Länge Bedienelement | 238 mm |
Material Handhebel | Edelstahl |
Material Spindel | Edelstahl |
Höhe | 62 mm |
Gewicht | 1.87 kg |
H | 62 mm |
M | 238 mm |