Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll X80 Tücher 8388, weiss

  • ERIKS:13869234
  • Hersteller:8388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das WypAll® X80 Sortiment wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, wo Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X80 Tücher reißen nicht und behalten dauerhaft ihre Qualität und Größe – die ideale Lösung für spezifische Aufgaben. 70 % der Nutzer waren von der Strapazierfähigkeit der Tücher so beeindruckt, dass diese bei dreimal mehr Nutzern den Vorzug vor Lappen erhielten.Als Marktführer in Sachen Reißfestigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und wiederverwendbares Tuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig ist und nicht reißt. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung. Zum Schutz vor Schmutz oder Dreck in Polyverpackungen geliefert. Zudem berühren Sie nur das Tuch, das Sie benutzen. Jedes Paket bietet die Abgabe einzelner Tücher für kontrollierte Verwendung, erhöhte Hygiene und weniger Abfall.Die Abmessungen eines Tuchs betragen 30, 5 cm (L) x 31, 8 cm (B). Kompatibel mit dem WypAll® Tuchspender (Art.-Nr. 7969).
  • 4 Packungen mit je 50 viertelgefalteten, weißen, 1-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 200)
  • Perfekt für den Einsatz in der industriellen Fertigung für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen, wo Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind.
  • Durch d. Hydroknit*-Technologie ist jedes Tuch stark, strapazierfähig & reißfest.;Durch d. Hydroknit™-Technologie ist jedes Tuch stark, strapazierfähig & reißfest.
  • Die Tücher sind stark und reißfest, erhalten ihre Festigkeit und Größe.
  • Kompatibel mit dem WYPALL* Tuchspender (Produktcode 7969);Kompatibel mit dem WypAll® Tuchspender (Produktcode 7969)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KIMBERLY CLARK
Serie
WYPALL® X80 8388