WypAll* ForceMax Industrie-Wischtücher wurden speziell für die Verwendung bei anspruchsvollen Wischvorgängen entwickelt und absorbieren 40 % mehr Öl, fünfmal schneller als Lappen oder gewaschene Tücher – für die Benutzer die Nummer 1 unter den Wischtüchern.Als Marktführer bei der Entfernung von Öl und Fett möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes, wiederverwendbares und absolut zuverlässiges Tuch anbieten.Die fortgeschrittene Hydroknit*-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch reißfest und saugfähig ist und so Ihre Arbeitsflächen stets arbeitsbereit sind.WypAll* ForceMax ist ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung und eine ausgefeilte Alternative zu einfachen Lappen – für zuverlässige und gleichbleibende Wischqualität.Die Tücher werden im ForceMax Box-System geliefert, einer innovativen, leistungsstarkenSpenderlösung zur kontrollierten Entnahme mit einer Bestandsanzeige an der Seite, auf der die Anzahl der verbleibenden Tücher abzulesen ist.Die Abmessungen eines Tuchs betragen 33, 5 cm (L) x 34, 5 cm (B). 1 Box mit 480 Tüchern, 1-lagig,grau (Gesamtanzahl 480)