Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK Wischtuch WYPALL X80 weiß Rolle 475 Blatt

  • ERIKS:13869229
  • Hersteller:8377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das WypAll® X80 Sortiment wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, wo Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X80 Tücher reißen nicht und behalten dauerhaft ihre Qualität und Größe. 70 % der Nutzer waren von der Strapazierfähigkeit der Tücher so beeindruckt, dass diese bei dreimal mehr Nutzern den Vorzug vor Lappen erhielten.Als Marktführer in Sachen Reißfestigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und zuverlässiges Tuch mit längerer Einsetzbarkeit anbieten. Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig ist und nicht reißt. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung. Lieferung in einer leistungsstarken Rolle – bei Verwendung in Kombination mit dem mobilen Rollenspender sind Sie stets ausreichend versorgt. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 34 cm (L) x 31, 5 cm (B). Kombinierbar mit Kimberly-Clark Professional™ Spendern (Art.-Nr. 6154, 6155 und 6146).
  • 1 Großrolle mit 475 weißen, 1-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 475)
  • Perfekt für den Einsatz in der industriellen Fertigung für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen, wo Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind.
  • Durch d. Hydroknit*-Technologie ist jedes Tuch stark, strapazierfähig & reißfest.;Durch d. Hydroknit™-Technologie ist jedes Tuch stark, strapazierfähig & reißfest.
  • Leistungsstarke Rolle
  • Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional* Tuchspendern (Produktcodes 6154, 6155 und 6146).;Kompatibel mit Kimberly-Clark Professional™ Tuchspendern (Produktcodes 6154, 6155 und 6146).
  • Auch erhältlich in Farbe Stahlblau. (Artikelnr.: KC-8347)
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KIMBERLY CLARK