KIMBERLY CLARK Wischtuch WYPALL L40 weiß 18x56 Blatt
ERIKS:13869197
Hersteller:7241
Die WypAll® L10-Oberflächenwischpapierserie wurde entwickelt, um Kunden eine hohe Zuverlässigkeit für Mehrzweckwisch- und Reinigungsaufgaben zu bieten. Die WypAll® L10 Jumbo Xtra Wischerwalze 7241 ist die ideale Lösung für mittelschweres Wischen, Polieren von Glas, Reinigen von Oberflächen und Werkzeugen. Aufgrund der einzigartigen Airflex™-Technologie des Basismaterials reinigen die leistungsstarken Tücher gründlich von Anfang bis Ende, ohne zu zerfallen, und sie sind saugfähig genug, um die meisten Flüssigkeiten mühelos aufzuwischen. Das kostengünstige Produkt zeichnet sich trotz begrenzter Lebensdauer durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. Dank der Großrollen können Wischtücher mit einem Spender in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38 cm (L) x 32.50 cm (B). Kombinierbar mit den Kimberly-Clark Professional™ Rollenhandtuchspendern (Art.-Nrn. 6146, 6154 und 6155).
1 Rolle mit 1.000 weißen, 1-lagigen Wischtüchern (Gesamtanzahl 1.000)
Ideal für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung
Aufgrund der einzigartigen Airflex™ Technologie des Basismaterials sind die leistungsstarken Tücher besonders saugfähig und reißfest
Großrollenformat
Kombinierbar mit Kimberly-Clark Professional™ Rollenhandtuchspendern (Art.-Nr. 6146, 6154 und 6155)
Auch erhältlich in Farbe Blau. (Artikelnr.: KC-7240)