Eriks
KEMPER

KEMPER Venturi Strömungsteiler Serie: 650 20 Typ: KP650-02 Bronze/EPDM PN16 Aussengewinde (BSPT) 1.3/4"-1"

  • ERIKS:13487561
  • Hersteller:6500204000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.118,60 €/ Stückexkl. MwSt

1.308,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
650 20
Typ
KP650-02
Ausführung
Venturi Strömungsteiler
Material
Bronze
Werkstoffqualität
CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
1.3/4"
Nennweite 2
1"
Anschluss
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Montage
Wandaufbau
Einschließlich Ventile
Ja
Dichtung
EPDM
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C