946,90 €/ Stückexkl. MwSt
1.107,87 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 650 20 |
Typ | KP650-02 |
Ausführung | Venturi Strömungsteiler |
Material | Bronze |
Werkstoffqualität | CuSn5Zn5Pb2 |
Nennweite | 1.1/2" |
Nennweite 2 | 3/4" |
Anschluss | Aussengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Montage | Wandaufbau |
Einschließlich Ventile | Ja |
Dichtung | EPDM |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |