Eriks
KEMPER

KEMPER Temperatur Sensor Serie KP628-0G Pt1000 Bronze Messbereich 0 - 100 °C DN40 1.3/4" BSPP

  • ERIKS:13487134
  • Hersteller:6280G04000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

342,00 €/ Stückexkl. MwSt

400,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
628 0G
Typ
KP628-0G
Ausführung
Temperatur Sensor
Messelement
Pt1000
Genauigkeitsklasse
Klasse A IEC 60751
Messbereich
von 0 bis 100 °C
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1.3/4" BSPP(G)
Material Prozessanschluss
Bronze