37,74 €/ Stückexkl. MwSt
44,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 476 40 |
Typ | 3332KJ |
Ausführung | Pressfitting |
Geeignet für | Regulierventil |
Material | Bronze |
Nennweite | 1" |
Nennweite 2 | 26 mm |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Mepla |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Dichtung | EPDM |