Eriks
KEMPER

KEMPER System-Kupplung Serie: 476 30 Typ: 3332KH Bronze/EPDM Innengewinde (BSPP)/Profipress 1"-22 mm

  • ERIKS:11815499
  • Hersteller:4763002000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,94 €/ Stückexkl. MwSt

20,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
476 30
Typ
3332KH
Ausführung
Pressfitting
Geeignet für
Regulierventil
Material
Bronze
Nennweite
1"
Nennweite 2
22 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Profipress
Dichtung
EPDM