Eriks
KEMPER

KEMPER System-Kupplung Serie: 476 22 Typ: 3332KF Bronze/EPDM Innengewinde (BSPP)/Mapress 1"-22 mm

  • ERIKS:11815493
  • Hersteller:4762202000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,53 €/ Stückexkl. MwSt

26,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
476 22
Typ
3332KF
Ausführung
Pressfitting
Geeignet für
Regulierventil
Material
Bronze
Nennweite
1"
Nennweite 2
22 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Mapress
Dichtung
EPDM