57,72 €/ Stückexkl. MwSt
67,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 476 20 |
Typ | 3332KE |
Ausführung | Pressfitting |
Geeignet für | Regulierventil |
Material | Edelstahl |
Nennweite | 1" |
Nennweite 2 | 22 mm |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Mapress |
Dichtung | EPDM |