Eriks
KEMPER

KEMPER System-Kupplung Serie: 476 14 Typ: 3332KD Bronze/EPDM PN16 Innengewinde (BSPP)/Lötende 2"-54 mm

  • ERIKS:13463001
  • Hersteller:4761405000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

97,33 €/ Stückexkl. MwSt

113,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
KEMPER
Serie
476 14
Typ
3332KD
Ausführung
Pressfitting
Geeignet für
Regulierventil
Material
Bronze
Nennweite
2"
Nennweite 2
54 mm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Lötende
Druckstufe Artikel
PN16
Dichtung
EPDM