19,55 €/ Stückexkl. MwSt
22,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 476 14 |
Typ | 3332KD |
Ausführung | Pressfitting |
Geeignet für | Regulierventil |
Material | Bronze |
Nennweite | 1" |
Nennweite 2 | 22 mm |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Lötende |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Dichtung | EPDM |