69,62 €/ Stückexkl. MwSt
81,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | KEMPER |
Serie | 476 08 |
Typ | 3332KC |
Ausführung | Gewindenippel |
Geeignet für | Regulierventil |
Material | Bronze |
Nennweite | 1.1/4" |
Nennweite 2 | 1" |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Dichtung | EPDM |